サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クッキング&テーブルウェア
ピクニックランチボックス ファミリーパック(取り皿付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
39397454
品番
116789
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アウトドアレジャーによく似合うアースカラーのランチボックス。
家族でのレジャーなどに便利な取り皿付き。
食べ終わった後は入れ子にしてコンパクトに。
収納にも便利です。
容量(L)
約1.8×3
色
アースベージュ
セット内容
皿
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約831
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約265×155×220