サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クッキング&テーブルウェア
ピクニックランチボックス リオパック L型 2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色
ピンク
注文コード
39397463
品番
116826
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
大容量ランチボックスに取り皿とフォークが付いて、これひとつでピクニックもラクラク。
容量(L)
約2.7×2
色
ピンク
セット内容
皿、フォーク
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン、フォーク=ポリスチレン
質量(g)
約799
段数
2段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約233×220×185