162250 収納ケース ベストボックス A-5 サンコープラスチック 39397664

 

162250 収納ケース ベストボックス A-5 サンコープラスチック 39397664 162250 収納ケース ベストボックス A-5 サンコープラスチック 39397664 162250 収納ケース ベストボックス A-5 サンコープラスチック 39397664 162250 収納ケース ベストボックス A-5 サンコープラスチック 39397664

収納ケース ベストボックス A-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード39397664 品番162250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

A5サイズの用紙を入れられるサイズの収納ケース。
A5規格用紙サイズなのでノートや書類などを無駄なく収納。
カセットテープや文房具、ノートや書類などに。

ブルー 材質ポリプロピレン 質量(g)約299 フタあり 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約167×247×118 フタの種類バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39397664 162250 68434214 A-5 ベストボックス サンコープラスチック ベストボックス サンコープラスチック 1個 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする