サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの 収納ボックス
サンコープラスチックの スタッキングボックス
収納ケース ベストボックス A-5
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39397673
品番
162267
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
A5サイズの用紙を入れられるサイズの収納ケース。
A5規格用紙サイズなのでノートや書類などを無駄なく収納。
カセットテープや文房具、ノートや書類などに。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約299
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約167×247×118
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39397673
162267
64535320
162267
収納ケース ベストボックス A-5
サンコープラスチック
1セット(80個)
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)