171979 コンテナー サンコープラスチック 39397865 171979 コンテナー サンコープラスチック 39397865 171979 コンテナー サンコープラスチック 39397865 171979 コンテナー サンコープラスチック 39397865

コンテナー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39397865 品番171979
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は外寸法・高さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなフォルムで収納をさりげなくサポート。
日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。
フタはロック式で、しっかり収納。
ハンドルが付いていて部屋から部屋への移動などに便利。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約465×315×265 ソフトベージュ スタッキング 材質ポリプロピレン 質量(g)約1691 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88683314
2023-09-27
用途:
備品

備品入れケースとしてリピート購入しました。
取っ手が付いているので意外と便利に使用出来ます。
蓋のロックも出来、良いです。

対象商品:
88683305
2020-07-29
用途:
食品の備蓄品入れ
サービス業

災害備蓄食料品を少しずつ購入していたら、パントリーがいっぱいになってきてこまっていました。今までダイボールに入れて積み重ねていたので、賞味期限切れの品も多数でてこまっていました。この品は軽くて丈夫。使いやすい大きさが気に入っています。外からも中が見えて探す手間が少なくなっています。パントリーの中に置いてもおしゃれです。

対象商品:
39397856
2020-08-18
用途:
保管用ケース
山脇美術専門学院 様 (教育・研究機関)

キャビネット内に保管するための収納ケースを探していましたが、
ムダな空間がないピッタリサイズがみつかり良かったです。
持ち運びも楽で中身も見えて大満足です。

対象商品:
88683296
2020-08-05
用途:
乳母車にセット(動物の散歩)
自動車・二輪車・自転車関連業

4輪ダブルタイヤの乳母車に加工なしで、ピッタリサイズです。高価な動物専用車より、掃除も簡単で衛生的です。

対象商品:
88683314
2019-02-16
用途:
ウサギのペットフード入れに使用
その他業種

10年来愛用していた入れ物が壊れてしまい、いろいろネットを検索していてたまたま同じ商品が見つかり購入できて、本当に助かっています。

対象商品:
88683305
2019-02-01
用途:
部品器具管理

部品器具整理用に購入 透明で中身がすぐ判断でき持ち運びできるのが便利かと思います。

対象商品:
88683305
2017-07-10
用途:
道具の保管時
農・林・水産業

しっかりしていてコンパクトで使いやすい。
蓋のロックも簡単に解除できる。

対象商品:
88683305
2016-10-06
用途:
いつもよく使う工具入れ
農・林・水産業

軽量で見た目以上に丈夫のようです 中にはいっているものも判り価格以上のものだと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする