サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの ストッカー
パスタケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39398084
品番
204011
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
スパゲティを約1500gストックできるパスタケース。
スパゲティの量が計れる振り出し口が便利。
容量(L)
約1.65
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
約189
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約104×300