サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 水切り・たわし受け・ラック
サンコープラスチックの 水切りバスケット
卓上水切り角型 K-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39398093
品番
209634
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
鍋料理などの具材を盛り付けてそのまま卓上へ置けるトレー。
スノコつきで水切れもよく便利。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
350
色
イエロー
高さ(mm)
80
奥行(mm)
213
質量(g)
約343
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約350×213×80