保存容器 花御膳

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.3 注文コード39398118 品番210210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

中容器が付いた食品保存容器。
独立した容器に分けて入れられるので違うお料理も味が移らずひとまとめにできる。
パーティーなどのオードブルを盛り付けやおせち料理のお重などに。
行楽のお弁当やデザート、バーベキューなどの食材入れなどにも。

材質ポリプロピレン レッド 質量(g)約343 タイプNo.6 容量(L)2.3 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約220×220×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398118
2021-01-05
用途:
御節
建設業・工事業

個別に入れられるので凄く便利でした!また来年も使います!
フタもしっかり閉まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする