曜日別特売
219404 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398197

 

219404 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398197
219404 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398197
219404 保存容器 エブリーパック 長方型 サンコープラスチック 39398197

保存容器 エブリーパック 長方型

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1組(2個)
容量(mL)800
内容量1組(2個)注文コード39398197品番219404
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。
重ねて収納でき、省スペース。
スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用できる。
中身をつぶさないふっくら上蓋。

容量(mL)800材質ポリプロピレン形状角形カラフル質量(g)約126寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約208×132×70電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398197
2024-02-15
用途: 食品保管用
その他業種

サイズも水切れもとても良かった。
色々なものの保管に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする