サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの スイング式ゴミ箱
ゴミ箱 スリムスイング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39398267
品番
224279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
邪魔になりにくいスリムタイプのダストボックス。
中身が見えないスイング式ふたで、見た目スッキリ。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
容量(L)
26.5
色
ライトベージュ
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
約1313
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約368×232×555
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ