227478 ペダルペール サンコープラスチック 39398285 227478 ペダルペール サンコープラスチック 39398285 227478 ペダルペール サンコープラスチック 39398285 227478 ペダルペール サンコープラスチック 39398285

ペダルペール

(8件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39398285 品番 227478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

両手がふさがっていてもふたの開閉ができるペダル式ダストボックス。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
フタは取り外しができるのでお手入れも簡単。
フックが4個付いていて、外にも袋をかけられるのでゴミが多いときや分別したいときなどに便利。

容量(L)21.5 ライトベージュ 材質ポリプロピレン 質量(g)約1289 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約286×385×437 形状角型 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
自宅で
有限会社中村隆彦ダンススタジオ 様 (サービス業)

以前の物のペタル部分が壊れたので、注文しましたら、思ったより早く届き、助かりました。

対象商品:
39398337
2021-04-27
用途:
ごみ廃棄

オフィスのごみ箱として丁度よいサイズで重宝しておます。

対象商品:
39398319
2021-02-15
用途:
ゴミ箱
教育・研究機関

ペダルが付いているので手が汚れていても捨てられて便利

対象商品:
39398319
2020-06-10
用途:
リビングのゴミ箱に
医療・福祉・介護関連業

以前はペダル式ではなかったので、こちらにして大変便利です。30リットルのゴミ袋を被せて使っています。

対象商品:
39398319
2020-07-13
用途:
ゴミを入れる為
株式会社バース 様 (金融・保険業)

置き場所を決めているので、
サイズで選びました。
軽くてお値段が安かったので
購入してみました。
とりあえず、
よかったです。

対象商品:
39398337
2020-01-28
用途:
生ゴミ
自動車・二輪車・自転車関連業

安っぽさはありますが値段の割に作りがしっかりしています。蓋が外れることもありませんし、購入して正解でした

対象商品:
39398294
2019-09-21
用途:
買い替え

サイズ、横置き型でこの商品を選択しました。コストパフォーマンスもよく、難色か選べると買い足ししたい商品です。中仕切りオプションも期待します。

対象商品:
39398337
2019-08-26
用途:
ゴミ捨て
奈佐地区コミュニティーセンター 様

以前使用していたものは金属のレバーが引っ掛けてあるタイプで、それが外れてしまうと蓋が開かなくなりましたが、今回購入したものはその心配がなくなりましたので、ストレスなく使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする