サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの クローゼット・押入れチェスト
引き出しケース エルピス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39398355
品番
286963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
B6用紙(一般的な単行本サイズ)が入る引き出し。裁縫道具や釣具、文房具などいろいろな小物整理に。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
色
ホワイト
仕様
3段
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約519
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約162×232×167