307170 スカイケース浅型 No.5015 サンコープラスチック 39398617

 

307170 スカイケース浅型 No.5015 サンコープラスチック 39398617
307170 スカイケース浅型 No.5015 サンコープラスチック 39398617

スカイケース浅型 No.5015

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39398617品番307170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重ねやすく場所をとらない収納ケース。
限られたスペースも無駄なく使える浅型タイプ。
フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。
半透明の容器なので収納したものがわかりやすい。
押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。

材質ポリプロピレンストーンブルー質量(g)約981寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約359×513×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする