407337 ビートバスケット No.2 サンコープラスチック 39398924

 

407337 ビートバスケット No.2 サンコープラスチック 39398924
407337 ビートバスケット No.2 サンコープラスチック 39398924
407337 ビートバスケット No.2 サンコープラスチック 39398924

ビートバスケット No.2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39398924品番407337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性抜群のバスケット。
やわらかな素材とやさしい色合いでどんなシーンにもマッチ。
ランドリーバスケットやオモチャ入れ、お買い物やレジャーのお供など、使い方は自由自在。

パステルイエロー材質ポリエチレン質量(g)約485寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約405×254×373
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398949
2021-05-02
用途: ランドリーバスケット
その他業種

安定感がある。重ねられる。 できれば、他の色もあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする