※使用例

名匠158 AZH158 名匠黒シダほうきチリトリ付 アズマ工業 39398958 名匠158 AZH158 名匠黒シダほうきチリトリ付 アズマ工業 39398958 名匠158 AZH158 名匠黒シダほうきチリトリ付 アズマ工業 39398958

AZH158 名匠黒シダほうきチリトリ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39398958 品番名匠158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

名匠の伝統技術が息づく上質なほうき。
ホーキとチリトリをセットしてスリムに収納できる。
砂・ホコリを残さず掃けるしなやかなホーキ。
ホウキ全長:約790mm、チリトリ幅:約240mm。

全長(mm)800 幅(mm)240 サイズL 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×50×800 材質(柄部)木/樹脂チューブ 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする