アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の ハンディブラシ
TK ゴシゴシブラシ プチマミー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39399028
品番
484026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
先端部分が太く硬めのブラシなので、細かいところもゴシゴシ洗えます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約55
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約76×120×41
繰り返し・詰め替え
対応