アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
エントランスホーキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39399387
品番
BR199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
玄関・ベランダの掃きそうじやコンクリート床に適した化繊ほうきです。
水に強くて丈夫。
落ち葉や砂利を掃出します。
全長(mm)
810
質量(g)
約245
清掃幅(集塵幅)(mm)
約220
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200