※上衣

F-8220 透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 COVER WORK(カバーワーク) 39400017 F-8220 透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 COVER WORK(カバーワーク) 39400017 F-8220 透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 COVER WORK(カバーワーク) 39400017

透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット イエロー サイズ4L 注文コード39400017 品番F-8220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

高い透湿性能を発揮する、軽量レインスーツ

イエロー サイズ4L 用途レインウェア 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)102〜112 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400008
2024-11-15
用途:
交通指導です。
その他業種

雨を通さず、裏地はメッシュですので通気性も良く、暖かいです。この冬は寒いと聞いていますので、上着は離せません。雨や雪の日にズボンを履く予定です。安心して毎朝立つことができそうです。ありがとうございました。

対象商品:
39399983
2022-08-11
用途:
雨天時の自転車乗車時

物自体はいいのですが、透明な部分に不満が有りで、普通にした、使用しない時たたんでしまうので、透明部が変な折り目?(硬い)がつく、気負付けてたたんでいるが硬いのであきらめている、もう少し柔軟性のあるものに。

1人が参考にしています
対象商品:
39399974
2021-09-07
用途:
通勤
サービス業

重宝しているが、自転車走行時にヘルメット付けるとフードの奥行きが足りず全く役立たない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする