※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6COD3.9 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400173 6COD3.9 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400173

六角軸コバルト正宗ドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39400173 品番 6COD3.9
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

ドリル径(Φmm)3.9 溝長(mm)51 全長(mm)104 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番385-0081 用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼 質量(g)21 刃径(mm)3.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400155
2016-08-18
用途:
ステンレス製ポストの蝶番取り付け
カンセイホーム石垣株式会社 様 (不動産業)

近所のホームセンターより安く買えました。消耗品のため助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする