※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア
COVER WORK(カバーワーク)の 上下セット レインウェア
クリティカルハード F-8300
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
39400245
品番
F-8300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現
色
ネイビー
サイズ
S
用途
レインウェア
適応身長(cm)
150〜160
適応胴囲(cm)
66〜74
適応胸囲(cm)
78〜86