※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイス六角軸ドリル
六角軸正宗ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39400252
品番
6EXD10P
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
トラスコ品番
385-0161
セット内容
(mm)2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5
質量(g)
170
用途
被削材:一般鋼からステンレス。
材質
高速度鋼
シャンク径(mm)
6.35