※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア
COVER WORK(カバーワーク)の 上下セット レインウェア
クリティカルハード F-8300
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ネイビー
サイズ
7L
注文コード
39400324
品番
F-8300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現
色
ネイビー
サイズ
7L
用途
レインウェア
適応身長(cm)
180〜190
適応胴囲(cm)
126〜134
適応胸囲(cm)
126〜136