六角軸正宗ドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39400392 品番 6EXD5P
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り

トラスコ品番385-0340 セット内容(mm)2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 質量(g)93 用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする