クッションドリル(コンクリート用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39400435 品番ACD3S-4.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,754
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。芯振れ激減。高速穴あけが可能です。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。Oリングでサイズごとに色分けしています。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです

刃径(mm)4.3 有効長(mm)50 全長(mm)107 用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。 トラスコ品番371-1684 適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、電動ドライバー セット内容4.3mm(×3本) 質量(g)63 材質(刃)特殊鋼 質量(g/セット)63 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400417
2020-12-26
用途:
棚受け金具
株式会社水巻電気 様 (建設業・工事業)

ふつうのインパクトドリルで使用しましたが、意外と楽に開けられました。

対象商品:
39400426
2020-06-02
用途:
ノンプラグビスの下穴あけに使用
工芸社 様 (製造業)

1本目は20箇所近く穴あけ作業が出来てラッキーと思いましたが、2本目は3箇所しか出来なく、3本目は6箇所とコンクリートの場所にもよりますが消耗品なので少しでも安価で数多く穴あけ作業が出来る物を探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする