※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア
COVER WORK(カバーワーク)の 上下セット レインウェア
クリティカルハード F-8300
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39400473
品番
F-8300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現
色
オレンジ
サイズ
4L
用途
レインウェア
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
102〜112
適応胸囲(cm)
108〜116