BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の コアドリル関連商品
給水ポンプ(1.8mホース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39400541
品番
2608190048
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途
磁器タイル穴あけ時の水の供給
付属品
1.8mホース
トラスコ品番
378-4096
タンク容量(L)
0.9
アズワン品番
65-1946-08
高さ(m)
最大1.5(給水)