※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DOB120080 磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ) 39400593 DOB120080 磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ) 39400593 DOB120080 磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ) 39400593 DOB120080 磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ) 39400593

磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード39400593 品番DOB120080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

冷却水、位置決めガイドは必要なし。
切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。
しかも10倍の耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較
ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。
オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。
穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。
湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。

全長(mm)80 用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで) トラスコ品番378-4762 適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付 質量(g)60 刃径(Φmm)12 適合板厚(mm)20 シャンク13mm アズワン品番65-1990-78
注意
※回転数1500回転/分以下で使用して下さい。
※タイル以外の材料には穴あけできません。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39400593 DOB120080 80493220 2608599052 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 1本 3,498 税込3,848 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400557
2018-05-29
用途:
石材表札の固定の為
建設業・工事業

ドリルチャックのサイズが10mmだと尚良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする