六角シャンクテーパー下穴錐

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39400627 品番 ETK-4.0
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

溝長(mm)56 全長(mm)125 トラスコ品番369-1241 呼び径(mm)3.1〜4.8 刃先径(Φmm)2.4 用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)4 ドリル径(Φmm)4.0 シャンク六角軸6.35mm
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400627
2024-02-14
用途:
木工作業

良く穴が開いて大変使いやすくて丈夫でコスパが良いです。

対象商品:
39400611
2021-04-20
用途:
1×2、1×4材に下穴を開けるとき
その他業種

気持ちよくスーと入りました。連続して使用すると熱を帯びて熱かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
39400611
2020-06-01
用途:
天井工事の下地木材の下穴に使用
はたひろサービス 様 (製造業)

とても使いやすいです。それ以外はこれといって特にありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39400051
2019-05-10
用途:
DIY
shabby cottage 様 (卸売・小売業)

窓枠をよく作成するので、下穴が正確に打てて有り難いです。
お値段も安くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39400051
2019-06-05
用途:
外壁の作業時
株式会社 長谷川組 様

切れ味もよく腰が強く作業が出来ました、大変気持ちよく出来ました。

対象商品:
39400611
2018-09-17
用途:
DIY全般

このメーカーの六角シャンクテーパーは信頼性、耐久性、使い勝手が一番良い。長年のリピーターで予備も含め複数持っています。

対象商品:
39400051
2018-02-22
用途:
木製、窓枠や額縁の押し縁の取付
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

細ビスの下穴ですが、テーパーになっているため大変正確に気持ちよく使用できます。強度も問題ないかと思います。

対象商品:
39400051
2020-08-26
用途:
木材の穴開け
長友技研株式会社 様 (卸売・小売業)

3種類のドリルを購入致しましたが、Φ3.0の刃先が折れて少し残念でした。あまり負荷の掛からない状況での使用がお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする