OVRS0030 超硬Vリーマ 大見工業 39400672

超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)3
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード39400672品番OVRS0030
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)

用途
被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)
刃径(mm)3刃長(mm)20全長(mm)60トラスコ品番379-9417材質超硬刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクシャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする