OVRS0080 超硬Vリーマ 大見工業 39400724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)8
刃長(mm)42
全長(mm)85
内容量1本注文コード39400724品番OVRS0080
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)

用途
被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)
刃径(mm)8刃長(mm)42全長(mm)85トラスコ品番379-9468材質超硬刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクシャンク径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする