※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39400733 品番 OVRS0090
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)

刃径(mm)9 刃長(mm)47 全長(mm)90 用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) トラスコ品番379-9476 材質超硬 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク シャンク径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする