※パンツ

F-8350 クリティカルハードパンツ F-8350 COVER WORK(カバーワーク) 39400735 F-8350 クリティカルハードパンツ F-8350 COVER WORK(カバーワーク) 39400735

クリティカルハードパンツ F-8350

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット オレンジ サイズ3L 注文コード39400735 品番F-8350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現

オレンジ サイズ3L 用途レインウェア 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)94〜104
注意
※この商品は下衣のみになります。上下セットはF-8300をお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400717
2021-06-08
用途:
冬季の防寒用(アウター)
電気・ガス・熱供給・水道業

積雪期に防寒用パンツ(アウター)として使用しています。生地が丈夫で耐久性に優れ、また蛍光オレンジで視認性も良く、軽量のポリエステル中綿の防寒パンツと組み合わせて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする