【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット

(7件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39401216 品番 FS-100U
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも

種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54〜61 用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 サービス分類名入れ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※商品に添付の取扱説明書を必ず読んでいただき、十分理解した上で使用してください。
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39401243
2026-02-25
用途:
造船所、自動車会社、ダム現場 等々
有限会社西原エンジニアリング 様

かなり前にも名入れサービスでこさえて貰ったのですが大分ボロボロになり、そろそろ同じサービスがないかと心待ちにしておりました。
やはり新しいのはいいですね。気持ちも一新されました。
5,6年に1回同じ名入れサービスをして下さい。

2026-01-29
用途:
現場作業などで
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

以前準備していた物の耐用年数が超過したためこちらの商品を購入しなおしました。
巡回点検で屋外作業も多いため、事故防止のため従業員に支給しています。
人数が少ないため、氏名等はテプラなどのラベリングで十分ですが、白のみでなく色展開もあるため、多人数の場合は名入れもできるようなので、全社(部署ごと)で統一できて良いと思います。

2026-01-07
用途:
高所作業など
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

使用用途、デザイン、軽さを考えこの製品を選択しました。
軽量で有りかぶってもあまり気にならない所も有り女性の方でも使用してます。

2025-04-08
用途:
現場作業に

名入れを短期間で、安価に実現されており驚きました。使用期限があり、定期的に入替えをするものですので、大変助かります。

対象商品:
39401234
2021-02-12
用途:
塗装作業時
田中塗装工業株式会社 様

デザイン、軽さ、規格も合格しているので大変満足しています。何よりも価格が安いということです。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
38432723
2025-09-24
用途:
ビルメンテナンス作業
サービス業

現場を見に行くだけで頻繁に使用するはありませんが、頭にフィット、軽量でした。価格と品質でお買い得な商品だとおもいます。

対象商品:
39401234
2021-02-26
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

いつもお世話になっております。ヘルメットのツバがもう少し長かったらよかったです

2025-09-14
用途:
庭木の剪定等
卸売・小売業

あごに固定するベルトに若干不安があるが満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする