※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

変成シリコーンLM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 39401277 品番 HN-IV33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。
紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。
ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。
低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。
窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます

アイボリー 用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。 容量(mL)333 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-30〜90 JIS規格JIS A5758適合品 主成分変成シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする