※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない 接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。 プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
床面の排水管取付のシーリングに使用した。一晩で古い排水部と新排水管のシーリングが出来た。床面の排水管は古く、錆びてボロボロの悪条件であったがシーラントを強引に塗布し、排水管を取り付けたが、見事にシーリングすることが出来、実用化出来ている。数年間持てばよいので大変助かった。実験台、棚の取り付けに使用、釘がきかない場所であったため当社シリコーンシーラントが安価だったので使用してみた。思ったより強度が強く接着することが出来た。