※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39401356 品番 TBCZ011
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。

テープ幅(mm)60 基材ALGC テープ厚さ(mm)2 テープ長さ(mm)2000 特性耐火

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする