リングスター
リングスターの 物品棚/収納用品
リングスターの ツールボックス/ツールバッグ
リングスターの 帆布製
ワンツースリーツールバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39401487
品番
T-500M KM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
かさばる収納物を一括で収納できます。
丈夫な高品質ポリエステルを使用しています。
折りたたむとコンパクトになります。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×300×500
色
ブラック
用途
工具箱、電動工具、備品等の収納。
仕様
工具箱収納例:SR-450・530・D-4600・G-4500
材質(本体)
ポリエステル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×300×500
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
500
折りたたみ寸法(mm)
約300×250×50
外寸法・奥行(mm)
300