曜日別特売
2SNMS28EGH ナイスマイティステップドリル TRUSCO 39402185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2SNMS28EGH ナイスマイティステップドリル TRUSCO 39402185
2SNMS28EGH ナイスマイティステップドリル TRUSCO 39402185
2SNMS28EGH ナイスマイティステップドリル TRUSCO 39402185

ナイスマイティステップドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39402185品番2SNMS28EGH
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。

用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。
穴あけ寸法(Φmm)5、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、24、28段数11段幅(mm)3(2)シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番391-1608材質高速度鋼(HSS)質量(g)125表面処理チタンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39402203
2015-03-26
用途: ホールソーでボックスに空けた穴を大きくする
山田電気

ボックスの板厚が厚いと今回購入したステップドリルでは外側はあけたいサイズがあいても内側があいてない、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする