デッキビット(DKBタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)16 サイズ16 注文コード39402237 品番DKB16N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は穴あけ寸法・サイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。

穴あけ寸法(Φmm)16 シャンク径(Φmm)10 用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。 トラスコ品番379-4491 材質高速度鋼(HSS) サイズ16 口径(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39402237
2024-02-17
用途:
デッキに取付ける天井インサートの穴あけ用
建設業・工事業

同等商品の安価なタイプを使用していたが、先端がすぐに折れてしまうので、以前使用していたこの製品を購入。高価な分、製品としては満足しています。

対象商品:
39402237
2017-08-24
用途:
デッキへの穿孔
株式会社エアワークス 様 (建設業・工事業)

普通に使えますが
インパクトにも使えるように
六角軸だったらもっと便利

1人が参考にしています
2018-07-10
用途:
デッキプレートの穴あけ
サービス業

早いし焼けも少ないから良い製品です。
ただし穴径が微妙に小さく空くので特殊インサートとの相性が悪い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2人が参考にしています
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする