※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
E型ホールカッター(SKH51)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39402361
品番
E10.5
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
刃径(mm)
10.5
有効長(mm)
1.6
シャンク径(mm)
10
用途
被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm
トラスコ品番
332-7507
質量(g)
60
刃厚(mm)
1.5