藤倉化成
ドータイト 電磁波シールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(4kg)
注文コード
39402546
品番
XA-9015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
比重
2.2
引火点(℃)
22
硬化条件
25℃3時間、100℃10分
希釈剤
9015シンナー
工法
刷毛・ヘラ、スプレー塗装
危険等級
Ⅲ
保管環境
室温
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
シールド効果
55~90dB
危険物の性状
非水溶性