超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39402623 品番TG14
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。

刃径(mm)14 有効長(mm)4 シャンク径(mm)10 用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。 トラスコ品番333-7502 質量(g)110 刃厚(mm)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39402623
2018-08-16
用途:
現場で金属の穴あけ作業

20年近くこればかり使用しています。
不特定多数の作業者に使わせるのですが、潰すパターンはだいたい以下の2つ。
力をかけ過ぎた状態で、起動停止を繰り返して刃先を引っ掛けて刃がかける。
力をかけずに、穴径に合わない回転(高速)速度で回し(滑らせ)て刃が焼ける。
その点を注意すれば、切れ味抜群で長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする