大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソー関連商品
超硬用センタードリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39402684
品番
TG660
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
刃径(mm)
6
全長(mm)
60
用途
被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。
トラスコ品番
274-1016
適合機種
TG14〜TG47
質量(g)
14