※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラーミニ (ミタチ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39402885
品番
MBCM220
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
適合材
鋼板・ステンレス板など
刃径(mm)
22
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
適合
(電動機)チャンネル鋼穿孔機
トラスコ品番
379-1793
適合機種
ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)
質量(g)
22
最大板厚(mm)
6
取付ねじ
(シャンク)7/16-20UNF