※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラーミニ (日立・日東用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39402894
品番
MBC220
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材
鋼板・ステンレス板など
刃径(mm)
22
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
適合
(電動機)チャンネル鋼穿孔機
トラスコ品番
379-1785
適合機種
日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)
質量(g)
22
最大板厚(mm)
6
取付ねじ
(シャンク)3/8-24UNF