MCTR-28TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 39403323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCTR-28TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 39403323
MCTR-28TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 39403323
MCTR-28TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 39403323

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個刃径(mm)28口径(mm)28注文コード39403323品番MCTR-28TN
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途
金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
材質
刃部:超硬チップ
センタードリル:高速度鋼(HSS)
刃径(mm)28有効長(mm)35刃厚(mm)2.8質量(g)139シャンク径(Φmm)10口径(mm)28有効長(ふところ深さ)(mm)35全長(mm)105トラスコ品番379-5101適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※刃径18mm未満のサイズは、有効長以上の貫通作業には対応しておりません。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39403341
2019-12-12
用途: 穴あけ作業に
建設業・工事業

安定の品物です。切り抜きクズが取れやすいと尚宜しいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48852921
2019-02-19
用途: 鉄板等の穴あけ
有限会社ハナダ設備工業建設業・工事業

切れ味も良好で、刃の減り具合(持ち)も良くとても満足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする