※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)30 口径(mm)30 注文コード39403332 品番MCTR-30TN
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は刃径・口径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

材質
刃部:超硬チップ
センタードリル:高速度鋼(HSS)
刃径(mm)30 有効長(mm)35 刃厚(mm)2.8 質量(g)146 シャンク径(Φmm)10 口径(mm)30 有効長(ふところ深さ)(mm)35 全長(mm)105 用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。 トラスコ品番379-5110 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※刃径18mm未満のサイズは、有効長以上の貫通作業には対応しておりません。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39403341
2019-12-12
用途:
穴あけ作業に
建設業・工事業

安定の品物です。切り抜きクズが取れやすいと尚宜しいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48852921
2019-02-19
用途:
鉄板等の穴あけ
有限会社ハナダ設備工業 様 (建設業・工事業)

切れ味も良好で、刃の減り具合(持ち)も良くとても満足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする