曜日別特売
HO60G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403436

HO60G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403436
HO60G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403436
HO60G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403436

超硬ホルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)60注文コード39403436品番HO60G
参考基準価格(税別)¥21,260販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。

用途
被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。
刃径(mm)60有効長(mm)25シャンク径(mm)13トラスコ品番331-5100表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする