超硬ホルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)65 注文コード39403445 品番HO65G
参考基準価格(税別)¥24,920 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃径など11種類から選べます 他の種類を見る

ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3〜25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。

刃径(mm)65 有効長(mm)25 シャンク径(mm)13 用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。 トラスコ品番331-5118 表面処理チタンコーティング 刃厚(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする