※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO75G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403463 HO75G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403463 HO75G 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39403463

超硬ホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)75 注文コード39403463 品番HO75G
参考基準価格(税別)¥29,460 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃径など11種類から選べます 他の種類を見る

ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3〜25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。

刃径(mm)75 有効長(mm)25 シャンク径(mm)13 用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。 トラスコ品番331-5134 質量(g)600 表面処理チタンコーティング 刃厚(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする